仕様●本体:40×145×40mm●内容量:80g●成分:水、グリセリン、ペンチレングリコール、ポリソルベート20、レモン果皮油*、レモン果汁、ヒアルロン酸Na、アロエベラ葉エキス、オウゴン根エキス、ワイルドタイムエキス、チャ葉エキス、グリチルリチン酸2K、アルギニン、カプリルヒドロキサム酸、シクロヘキサン-1,4-ジカルボン酸ビスエトキシジグリコール、クエン酸、クエン酸Na、フィチン酸、PEG-40水添ヒマシ油、エチルヘキシルグリセリン、メチルプロパンジオール、トコフェロール、酸化銀、BG、窒素 ●*は植物から抽出した精油を使用しています。●原産国:日本
アズワン品番67-5203-59