パレット D4-105125P-AS 再生ブラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード84614095 品番8P000101BKRC
参考基準価格(税別)¥33,660 販売価格(税込) ¥36,916
販売価格(税別)
33,560

廃プラスチックを100%使用した環境対応型パレット
一斗缶積載用(平面4×5缶積載可能)
片面中央に890×1090サイズの滑り止めシート付

仕様●重量:25kg●材質:リサイクル原料●外寸(mm):1250×1050×140●静荷重:4000kg●動荷重:1000kg ブラック アズワン品番67-6600-81
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする