90x105x 42mm 置時計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84614524 品番EA798CS-76
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

クオーツ
掛置兼用
生活スタイルに合わせて使い分けられるアラーム2チャンネルモデル
温度・湿度もチェックできます
アラームの用途が一目で分かる便利なシールシート付
デジタル文字高(最大)25.5mm

仕様●メーカー:セイコー(SEIKO)●型番:NR 538W●サイズ(mm):105(W)×42(D)×90(H)mm●重量:165g●電源:単三電池×2本(別売)●電池寿命:約1年●フレーム材質:プラスチック●風防材質:ガラス●機能:電子音アラーム、アラーム2チャンネル、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズ、ライト、フルオートカレンダー、温度・湿度表示、シールシート付 アズワン品番67-5288-58

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84614524 EA798CS-76 52671966 NR538W PYXIS デジタル目覚まし時計 セイコー(SEIKO) PYXIS デジタル目覚まし時計 セイコー(SEIKO) 1個 1,798 税込1,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする