仕様●仕様:Bluetoothインタフェース●電源:USBから充電●サイズ:75.1mm(L)×38.0mm(W)×49.7mm(D)●重量:約55g●耐久性:1.5mのコンクリートに複数回の自然落下●読取バーコード:JAN/EAN/UPC(with Addon)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Standard 2 of 5(Code 2 of 5、Industrial 2 of 5、Discreat 2 of 5)、Matrix 2 of 5、Codabar(NW-7)、Code39、Full ASCII Code39、Code128、GS1-128、ISBT128、GS1 Databar(RSS)、Code11、Code32、Code93、IATA、HIBC、MSI/Plessey、UK/Plessey、Telepen、他
アズワン品番67-2983-30