パレット R2-812F ライトブルー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード84614804 品番80880401BL502
参考基準価格(税別)¥36,960 販売価格(税込) ¥40,546
販売価格(税別)
36,860

面下面がほぼ同一形状にて設計されており、上下どちらの面を使用しても強度・機能は同じです。フォークリフトで使用するパレットです。

仕様●重量:22kg●材質:低発泡PP●外寸(mm):1200×800×150●静荷重:4000kg●動荷重:1000kg ブルー アズワン品番67-6657-11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする