Nalgene SYSTEM100 クライオバイアル 1.5mL バーコード滅菌 25個×20包入

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(20包×25個) 注文コード84614865 品番5001-1020
参考基準価格(税別)¥59,520 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

ガスケット付きキャップで気密性を向上 | 優れた滅菌性(SAL10^-6)
USP Class VI
パイロジェンフリー
細胞無毒性
DNase/RNaseフリー
滅菌済
バーコードの下にはヒューマンリーダブル(目視可能文字)を表示
SYSTEM100クライオボックス(製品番号5026-1010)を使用することで、 100本保存可能
遠心可能(最大遠心加速度:8000×g)

仕様●材質●▼本体:PP●▼キャップ:HDPE●▼ガスケット:シリコン●使用容量(mL):1.5●外径(mm):12●高さ(mm):48●キャップタイプ:アウター●包装(個×包):25×20 アズワン品番67-6599-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする