ツイストシェーカー

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84614899 品番TW3
参考基準価格(税別)¥154,800 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

優しい3Dモーションと大容量のための頑丈な構造
連続運転もしくはタイマー運転
フラスコとコニカルチューブを簡単に取り付けるための標準的な弾性のある紐
不注意による事故からユーザーの指を保護するためのゴム製ベローズ
ウェスタンブロッティング
ゲル染色
免疫沈降
細菌/酵母の培養

仕様●サイズ:全体/W330×D330×H178mm●プラットフォーム:W300×D300mm●消費電力:35W●電源:100-240W●重さ:7kg●耐温度:65℃以下 アズワン品番67-6658-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする