アズワン
アズワンの 各種パレット
アズワンの パレット
パレット TS-114118R4 ライトブルー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
84615328
品番
81635000BL510
参考基準価格(税別)
¥16,720
販売価格(税込)
¥18,282
販売価格(税別)
¥
16,620
バスケットに入れる
輸出梱包用プラスチックパレット
海外輸送における物流の合理化をサポート
10モジュール海上コンテナ用パレット
短辺中央に短辺を示すマーク(上矢印)付
仕様
●重量:9.9kg●材質:PP●外寸(mm):1180×1140×100●静荷重:2000kg●動荷重:1000kg(荷崩れ防止対策時)
色
ブルー
アズワン品番
67-6655-13
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1以上のご注文
お送りできません