アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
豆電球 Pacco-2.5V
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84616204
品番
P70-3946-06
参考基準価格(税別)
¥2,020
販売価格(税込)
¥2,211
販売価格(税別)
¥
2,010
バスケットに入れる
専用ベースのついた豆電球です。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。
仕様
●ベース:80×70×95mm(ポリカーボネート製)●ミノムシクリップ付リード線:中(ミノムシクリップ)、200mm(コード長)●規格:DC2.5V 0.5A●使用例:ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番
67-6594-81
注意
●※小・中・高校理科実験向け教材です。