パレット R2-1618F 再生ブラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード84616265 品番82560201BKRCP
参考基準価格(税別)¥75,260 販売価格(税込) ¥82,676
販売価格(税別)
75,160

段ボール原反の積載に適した全面ベタ目の大型パレット

仕様●重量:59.9kg●材質:リサイクル低発泡PP●外寸(mm):1800×1600×145●静荷重:4000kg●動荷重:1000kg ブラック アズワン品番67-6657-10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする