ポスタースタンド 両面 屋外用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 84616719 品番 6300020343
参考基準価格(税別)¥71,030 販売価格(税込) ¥78,078
販売価格(税別)
70,980

安心の日本製です。
良いものを好むならコレです。
高さ1m未満のポスター差替え式のA型看板です。
施設、店舗内のポスター掲示、販促用に。

仕様●本体サイズ:W778×H1300×D670mm●面板サイズ:W728×H1030mm●有効表示サイズ:W715×H1017mm●屋外で使用される場合は、ポスターに防水加工を施して下さい。●材質/仕上:フレーム:アルミ押出材アルマイト仕上、表面カバー:1.5mm厚アクリル板、背板:アルミ複合板●原産国:日本●コード番号:354-7280 シルバー サイズB1 タイプ両面 型番PGSK-B1RS-G 設置場所屋外用 アズワン品番67-8878-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする