PGSK-A2RS シルバー A2両面 屋内用

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84616947 品番6300020398
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥47,420 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

カフェなどの飲食店、アパレルショップなどにおススメなポスター差替えタイプのA型スタンド看板です。
施設、店舗内のポスター掲示、販促用に。

仕様●本体サイズ:W470×H980×D510mm●面板サイズ:W420×H594mm●有効表示サイズ:W407×H581mm●屋外で使用される場合は、ポスターに防水加工を施して下さい。●材質/仕上:フレーム:アルミ押出材アルマイト仕上、表面カバー:1.5mm厚アクリル板、背板:ハードボード●原産国:日本●コード番号:355-0438 アズワン品番67-8878-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする