PGSK-A1HKB-G ブラック A1ハーフ片面 屋外用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84617358 品番6300020350
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,743

安心の日本製です。
良いものを好むならコレです。
ポスター差替え式のA型看板です。
施設、店舗内のポスター掲示、販促用に。

仕様●本体サイズ:W347×H1105×D440mm●面板サイズ:W297×H841mm●有効表示サイズ:W284×H828mm●屋外で使用される場合は、ポスターに防水加工を施して下さい。●材質/仕上:フレーム:アルミ押出材アルマイト仕上、表面カバー:1.5mm厚アクリル板、背板:アルミ複合板●原産国:日本●コード番号:354-4093 アズワン品番67-8878-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする