チェーンフレックス可動専用ケーブル 100m 芯数4G 導体断面積1.5mm2

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード84618024 品番CF30.15.04-100M
参考基準価格(税別)¥140,360 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

UL 600V 産業機械の可動部に適しており耐摩耗性に優れ、長寿命を実現しました。
耐油性です。

仕様●芯数:4G●導体断面積(MM2):1.5●最大仕上径(mm):8.5●ケーブルキャリア専用長寿命可動ケーブル●PVC外被●動力ケーブル●耐油性●難燃性●UL1000V●UL、CE、RoHS2対応(2023年9月時点)●原産国:ドイツ●コード番号:168-8439 アズワン品番67-8731-07
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする