アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
TP規格コンテナー TP4102LB 長孔無 ライトグレー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84618645
品番
20911300GL802
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥13,177
販売価格(税別)
¥
11,979
バスケットに入れる
1012サイズパレットに効率よく積載可能な大型軽量TP容器
仕様
●材質:PP●外寸(mm):1173×503×195●有効内寸(mm):1129×459×170●内容量(L):94.5●圧縮荷重:30.4kN(3100kgf)
アズワン品番
67-6577-78