※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バックガード無ドッグバス

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1000 材質SUS430 注文コード84619309 品番10-1105-05
参考基準価格(税別)¥121,200 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は間口・材質など14種類から選べます 他の種類を見る

動物研究室、畜産関係、ペットショップなどで小動物や小型犬を洗うための水槽です。
パイプ脚仕様のステンレス製バスです。お手入れも簡単で清潔さを保ちます。
深めの水槽で使いやすく、ドックバスとしてもご利用いただいております。

材質SUS430 高さ(mm)900 奥行(mm)900 間口(mm)1000 深さ(mm)380
注意
※搬入・据付は行っておりません。水道工事等はお客様ご負担となります。
※水槽に湯や水を溜める方式の仕様ではありませんので、必ず排水しながらご利用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする