※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カプトン(R)テープ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 84619765 品番 22-5120-69
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

絶縁・マスキングに最適の耐熱テープです。芯から紙粉がでないようプラスチック芯を採用。
プラスチック芯を採用しているためクリーンルームでも使えます。
耐熱性や耐化学薬品性に優れたカプトン(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。
耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、耐熱工程での部品搬送などに適しています。

幅(mm)50 寸法(mm)(カプトンフィルム)0.025 長さ(m)20 電圧(V)7 テープ厚さ(mm)0.05 粘着剤シリコーン系 伸び(%)50 主な用途電気・電子用 引張強度(N/25mm)122.6 粘着力(N/25mm)5.39 (550gf) 取得規格UL510FR UL温度定格200℃ 特性絶縁・耐熱・耐化学薬品
注意
※数値はJISまたはメーカーの試験法により測定した一例であり、保証値ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする