※サンプル画像(詳細は各品番の資料をご確認ください)

ケーブル付きEV充電器 Pit-2G 通信モデル JARI認証品

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ケーブル長(m)7 注文コード84620465 品番EVPT-2G32J-W-L7
参考基準価格(税別)¥247,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品はケーブル長など10種類から選べます 他の種類を見る

ケーブル付きMode3充電器なので、国内で販売されている主要なEV・PHEVに充電可能です。
JARI認証品の為、補助金対象となります。
4G通信を使ったサービス連携などの遠隔制御・監視が可能。
各社が提供するサービス連携により、予約や課金、エネルギーマネジメントなどの運用が可能。
日東工業オリジナルサービス「リモート通信パック」加入により、スケジュール充電や暗証番号設定などお手軽な運用も可能。

用途
事業所駐車場
公共施設
商業施設
集合住宅
仕様コネクターロック:なし 出力(kW)3.2 ケーブル長(m)7 通信機能あり 各種認証JARI認証:あり 設置形態壁掛
関連資料:(0.5MB) 取扱説明書:(1.7MB)
注意
※通信機能を用いた各種サービス連携には別途契約が必要です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする