卓上プレス機(粉末成形プレス) コンパクトプレス(手動ポンプタイプ) PCH(20kN〜200kN)

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84632575 品番 PCH-50
参考基準価格(税別)¥530,000 販売価格(税込) ¥582,780
販売価格(税別)
529,800

研究開発に最適な卓上型の粉末成形用プレス機。・低価格でもっとも簡易的な粉末成形用の卓上プレス機。
本体とポンプを一体化したコンパクト設計。
微加圧に最適な手動ポンプ式。
持ち運びが容易な構造にベース板を採用。
手動操作弁の調整により、滑らかな減圧ができます。
ニューセラミックス・金属粉末等の成形に最適
粉末成形の他、かしめなど多目的な用途に使用できます。
従来のアナログ表示に加え、デジタル表示ゲージも選択可能・アナログ荷重計/電池式デジタル荷重計/外部電源式デジタル荷重計。

仕様【シリンダ速度(mm/回)上昇無負荷時】スプリング戻り【シリンダ速度(mm/回)下降無負荷時】14【シリンダ速度(mm/回)下降負荷時】1.4 ストローク(mm)125 質量(kg)約33 タイプPCH(手動ポンプ) 寸法A(mm)200 寸法D(mm)360 寸法E(mm)570 寸法B(mm)150 表示アナログ荷重計 寸法C(mm)470 寸法F(Φmm)32 能力(kN)50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする