卓上プレス機(粉末成形プレス) プッシュバックプレス(手動ポンプタイプ) PBH(20kN〜200kN)

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84632600 品番 PBH-50
参考基準価格(税別)¥678,000 販売価格(税込) ¥736,780
販売価格(税別)
669,800

自然両軸成形の粉末成形プレス機・ニュートン力学第三法則「作用&反作用」の応用上下均一成形・加圧操作を行い上部シリンダを下降させ、無負荷から負荷状態へ切り替わると、下側からもピストンが押し上がり、上下からほぼ均一な荷重で加圧が出来るプレスです。・一般的な「上部から押す一軸プレス」とは異なり「上下から押す両軸プレス」となります。・粉体成形の他にも、研究開発分野など様々な用途に使用できます。
上下両軸成形で均一な粉末成形が可能で、粉末の成形性向上や作業性向上等のメリットがあります。・上・下両軸成形を実現し、均質な密度の粉末成形品が簡単に得られます。・粉末の成形性向上。・焼成時の割れ、ひずみの防止。
粉末成形品を離型するための金型反転作業が不要で脱型が簡単。・ムーバーの装着により下パンチでノックアウト。・作業性向上。・金型の落下事故防止。
両軸成形をするためにスペーサを取り外す手間が省け、仮成形が不要。・金型を設置した状態で、粉末の成形作業ができる。・手間なく両軸成形ができる。
NPaダイスと併せて粉体成形すると以下のメリットがあります。・上下両軸成形が可能なため、粉末の成形性の向上が得られます。・粉体成形品を離型するための脱型が簡単です。・仮成形作業が不要なため、スペーサーを外す手間が省けます。

仕様【シリンダ下降速度(mm/回)無負荷時】14【シリンダ下降速度(mm/回)負荷時】1.4 ストローク(mm)125 質量(kg)37 タイプPBH(手動ポンプ) 間口(mm)155 寸法A(mm)470 寸法B(mm)555 寸法C(mm)620 オープンハイト(mm)200 能力(kN)50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする