BCZ275GT-L-DC 刈払機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84632697 品番966798226
参考基準価格(税別)¥93,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

プロのハードユーザーのニーズを満たすゼノアのフラッグシップモデル。
ハイパワー&タフ仕様!始動性・加速性に選れた新型チョーク機構「デュアルチョークキャブレタ」搭載。
下草刈りやハードな雑草刈りに最適なワンランク上のパフォーマンス&耐久性をご提供します。
アルミパイプの1.5倍の強度を持つジュラルミンパイプで、通常の竿より20cm長いロングパイプ仕様の造園・山林ハードプロ向け刈払機。ループハンドル仕様。

乾燥質量(kg)4.6 全長(cm)204.1 燃料タンク容量(L)0.68 スパークプラグNGK BPMR8Y 全高(cm)25.9 全幅(cm)25.5 排気量(cm3)25.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする