刈払機 TRZ265W

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84632724 品番966731139
参考基準価格(税別)¥49,400 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

お得なだけじゃない!操作性と機能性を兼ね備えたTRZ"5"シリーズ!。新型キャブレタ搭載。ハイパワー&信頼性抜群な軽作業向け刈払機。

乾燥質量(kg)4.9 全長(cm)183.3 燃料タンク容量(L)0.68 スパークプラグNGK BPMR8Y 全高(cm)38.4 ハンドル形状両手ハンドル 全幅(cm)61.4 排気量(cm3)25.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする