ゼノア
ゼノアの 刈払機
ゼノアの エンジン刈払機・草刈機
ゼノアの 2サイクルタイプ
BKZ275L-L-DC 刈払機
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84632767
品番
966798536
参考基準価格(税別)
¥97,000
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
始動性・加速性に優れた新型チョーク機構のデュアルチョークキャブレタ搭載!
自由自在&低振動で圧倒的な操作性のくるくるカッター。バーハンドル仕様。
刃の種別
チップソー 10インチ
乾燥質量(kg)
8
全長(cm)
277.5
燃料タンク容量(L)
1.1
スパークプラグ
NGK BPMR8Y
全高(cm)
36
全幅(cm)
30.5
排気量(cm
3
)
25.4