林
林の バス用品
林の バスタオル・フェイスタオル
マイクロファイバー製 ドレスタオル モデスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
84633616
品番
DN481400
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥878
販売価格(税別)
¥
798
バスケットに入れる
ハンガー付きドレスタオル。キッチンや洗面所にかけて、手拭き用に。やわらかな肌触りのマイクロファイバーで、レースが付いている可愛らしいデザイン。
用途
普段の生活のタオル使用シーンでご使用ください。
種別
ドレスタオル
色
アイボリーブルー
長さ(cm)
24×34
混率(%)
本体:ポリエステル85ナイロン15、プリント生地:綿100、レース:ポリエステル100
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。