マイクロファイバー製 ドレスタオル モデスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 84633650 品番 DN481700
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥878
販売価格(税別)
798

ハンガー付きドレスタオル。キッチンや洗面所にかけて、手拭き用に。やわらかな肌触りのマイクロファイバーで、レースが付いている可愛らしいデザイン。

用途普段の生活のタオル使用シーンでご使用ください。 種別ドレスタオル ピンク 長さ(cm)24×34 混率(%)本体:ポリエステル85ナイロン15、プリント生地:綿100、レース:ポリエステル100
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする