LEPLUS NEXT
LEPLUS NEXTの パソコン・タブレットPC・スマートフォン
LEPLUS NEXTの スマートウォッチ
LEPLUS NEXTの スマートウォッチ関連品
Apple Watch 42/44/45/49mm バンド 「CORVIN」 ベルクロナイロンバンドB 軽量
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84635680
品番
LN-AW49B04GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,982
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
軽いつけ心地のナイロン製Apple Watchバンド/乾きやすく軽量でスポーツにも最適/簡単に着脱できるベルクロ留め仕様/ポイントカラーが目を惹くスポーティなデザイン
対応
Apple Watch Series1 42mm/Apple Watch Series2 42mm/Apple Watch Series3 42mm/Apple Watch Series4 44mm/Apple Watch Series5 44mm/Apple Watch SeriesSE 44mm/Apple Watch Series6 44mm/Apple Watch Series7 45mm/Apple Watch Series8 45mm//Apple Watch Series9 45mm/Apple Watch Ultra 2 49mm
※お持ちのアップルウォッチのシリーズとサイズをご確認ください。アップルウォッチ本体裏側にサイズが刻印されています。
材質
ナイロン+ステンレス
色
ブルーグレー
質量(g)
11.6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
84635680
LN-AW49B04GY
84635655
LN-AW49B04BK
Apple Watch 42/44/45/49mm バンド 「CORVIN」 ベルクロナイロンバンドB 軽量
LEPLUS NEXT
1個
¥
1,898
税込
¥
2,088
色違い