※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YFU-4Q ステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノーマル 溝幅120mmタイプ クッションあり ホクセイ 84653444 YFU-4Q ステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノーマル 溝幅120mmタイプ クッションあり ホクセイ 84653444 YFU-4Q ステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノーマル 溝幅120mmタイプ クッションあり ホクセイ 84653444 YFU-4Q ステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノーマル 溝幅120mmタイプ クッションあり ホクセイ 84653444

ステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノーマル 溝幅120mmタイプ クッションあり

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 84653444 品番 YFU-4Q
参考基準価格(税別)¥35,300 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ステンレス製のためサビにくい製品です。U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる両側にアングルを溶接したU字溝用の溝蓋です。

用途
台車・自動車などにも使用可能です。
多くの人が集まる建物や建物まわりに適しています。
材質ステンレス 質量(kg)7.2 高さ(mm)20 種類U字溝用 クッションあり 溝幅(mm)120 仕上ノーマル ピッチP(mm)15 本体長さL(mm)1000 本体幅(mm)110 適合荷重T-14(14トンまで)
注意
※車輪を頻繁に旋回させる箇所には適しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,600 / 税込 ¥3,960
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,600 / 税込 ¥3,960
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする