ナノダイヤモンドグリス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84661686 品番HTC-04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。
優れた熱伝導性能のナノダイヤモンド粒子を採用し、高発熱のCPU/GPUにも対応します。
非導電性です。
塗布/拭き取りしやすい粘度です。
特殊なナノダイヤモンドを使用しているため、接触する金属の表面を酸化/侵食させません。
扱いやすい注射器タイプです。
付属のウェットクリーナーでヒートシンク/CPUからグリスを効果的に除去できます。
ウェットクリーナーが3枚付属します。グリスの拭き取りや塗り直しに重宝します。
グリスを塗布する際に便利なへら付き。
3g入り。

付属品グリス用ウェットクリーナー×3、グリス塗布用へら グレー 使用温度範囲(℃)-50〜250 主成分ナノダイヤモンド化合物、シリコーン化合物 熱伝導率(W/mk)15.6 RoHS指令(10物質対応)対応 比重(g/cm3)>2.6
注意
※誤って飲み込んだ場合は、直ちに医師の診断を受けてください。
※子供やペットの手に届かない場所に保管してください。
※皮膚および目との接触を避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする