メイン
アディダス
アディダスの ワーキングウェア
アディダスの スポーツウェア
スリーストライプス テーパードレッグ オープンヘム WIND.RDY ウインドブレーカー パンツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
84662289
品番
IJL71
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
ルーズフィット
用途
トレーニング・防寒・作業
種別
ウインドブレーカーパンツ
色
ブラック
サイズ
S
タイプ
サイドポケット付き
胸囲(cm)
85〜88
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
71〜74
機能
WIND.RDY(ウインド.レディ):風、小雨の衣服内への侵入をブロックする。風による体温の低下を防ぐ。
ヒップ(cm)
84〜87
素材
タフタ(ポリエステル100%)
特性
ソフトなトリコットの裏地
注意
※ドローコード付きの伸縮性ウェスト