メイン

IJL71 スリーストライプス テーパードレッグ オープンヘム WIND.RDY ウインドブレーカー パンツ アディダス 84662316 IJL71 スリーストライプス テーパードレッグ オープンヘム WIND.RDY ウインドブレーカー パンツ アディダス 84662316 IJL71 スリーストライプス テーパードレッグ オープンヘム WIND.RDY ウインドブレーカー パンツ アディダス 84662316 IJL71 スリーストライプス テーパードレッグ オープンヘム WIND.RDY ウインドブレーカー パンツ アディダス 84662316 IJL71 スリーストライプス テーパードレッグ オープンヘム WIND.RDY ウインドブレーカー パンツ アディダス 84662316 IJL71 スリーストライプス テーパードレッグ オープンヘム WIND.RDY ウインドブレーカー パンツ アディダス 84662316

スリーストライプス テーパードレッグ オープンヘム WIND.RDY ウインドブレーカー パンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード84662316 品番IJL71
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

ルーズフィット

用途トレーニング・防寒・作業 種別ウインドブレーカーパンツ ブラック サイズXL タイプサイドポケット付き 胸囲(cm)97〜100 股下(cm)78.5 ウエスト(cm)83〜86 機能WIND.RDY(ウインド.レディ):風、小雨の衣服内への侵入をブロックする。風による体温の低下を防ぐ。 ヒップ(cm)96〜99 素材タフタ(ポリエステル100%) 特性ソフトなトリコットの裏地
注意
※ドローコード付きの伸縮性ウェスト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする