arrows We2 ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア ストラップホール付 TPU

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84662657 品番LN-24WA1CSTCL
参考基準価格(税別)¥1,540 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

高透明で柔らかなTPUケース/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護する精密設計/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載

材質TPU クリア 質量(g)28 タイプケース型 対応機種arrows We2 F-52E/FCG02/M07 特性高透明で柔らかなTPUケース/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護する精密設計/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-19
用途:
スマホに
その他業種

サイズピッタリずれ無し手触りよく安心して使えました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする