Google Pixel 9 Pro XL 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「Twoal W」スタンド機能 手帳型 マグネット仕様

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84662700 品番 LN-24WP2BLP2CA
参考基準価格(税別)¥2,680 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

サイドベルトがバイカラーになった遊び心ある手帳型ケース/ピタッと固定できるマグネット仕様/すぐ取り出せて嵩張らないカード収納ポケット(1枚)/動画視聴に最適なスタンド機能/ショルダーストラップが使える2つのホール搭載

材質PU+PC キャメル 質量(g)77 タイプ手帳型 対応機種Google Pixel 9 Pro XL 特性マグネット仕様、カード収納ポケット(1枚)付、スタンド機能、ストラップホール付(2穴)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする