Google Pixel 9/ Google Pixel 9 Pro ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ ブルーライトカット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84662779 品番LN-24WP1FGB
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

【貼り付けキットPro付属:特許取得済 第6693623号】【指紋認証対応】超硬度10H表面強化ガラス/指紋防止効果2倍持続/黄色くならないブルーライトカット/ブルーライト約41%カット/高透明/アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属

材質ガラス ブルーライトカット 質量(g)12 対応機種Google Pixel 9/Google Pixel 9 Pro 特性超硬度10H表面強化ガラス/指紋防止効果2倍持続/黄色くならないブルーライトカット/ブルーライト約41%カット/高透明

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする