Google Pixel 9 Pro XL ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ マット・反射防止

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84662824 品番LN-24WP2FGM
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

【貼り付けキットPro付属:特許取得済 第6693623号】【指紋認証対応】超硬度10H表面強化ガラス/指紋防止効果2倍持続/ギラつきを防ぐマット加工/指滑りがなめらかで快適な操作性を実現/反射防止/アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属

材質ガラス マット・反射防止 質量(g)13 対応機種Google Pixel 9 Pro XL 特性超硬度10H表面強化ガラス/指紋防止効果2倍持続/ギラつきを防ぐマット加工/指滑りがなめらかで快適な操作性を実現/反射防止

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする