グーズネック電気湯沸しケトル シルバー 29602-J [1.0L]

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84663068 品番29602J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

60〜100℃で1℃単位で温度設定が可能。1時間の保温機能
注ぎ口がコーヒーを注ぎやすいグースネックになっているので湯を沸かしてそのままコーヒーを淹れることが出来ます。
プリセットされた6種類の温度(60/80/85/88/96/98℃)からプラス・マイナスボタンでお好みの温度に設定が可能。
【hold(保温)】ボタンで設定した温度を最大1時間保温します。
本製品は日本仕様として製造された「国内正規品」です。
電源は100V 50/60Hzで、電源プラグも2ピンの国内準拠になっていますので、プラグアダプター等の必要はありません。
PSE(電気用品安全法)に適合している製品で、日本語取扱説明書も同封されていますので安心してお使いいただけます。
使用前によく取扱説明書を読んでお使いください。

シルバー 容量(L)1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする