もちブレンダー もちアレンジメーカー

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84663208 品番RMB02KW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
付属品取扱説明書、レシピブック、計量カップ 材質【本体、フタ、底カバー】ポリプロピレン【ねり容器】アルミダイカスト(フッ素樹脂コーティング)【本体内】アルミメッキ鋼板【切りもち用計量カップ】ポリプロピレン 質量(kg)3.3 容量切りもち2〜7枚、丸もち3〜11個、もち米1〜2合 消費電力(W)【ヒーター】200【モーター】75 電源AC100V(50-60Hz) 定格消費電力(W)280 安全装置温度ヒューズ・電流ヒューズ・モーター保護装置 電源コード(m)1.4 寸法(cm)19×30×22 定格時間60分 色相本体/ふた(ホワイト)、底板(ブラック)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする