ウォーターロジック
ウォーターロジックの 厨房機器・設備・調理機械
ウォーターロジックの サービス機器類
ウォーターロジックの 浄水器/軟水器/整水器
UVハイブリッド浄水器 Edge(エッジ) シルバー F-FWEG1-M-A-NT-SB-ALJ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84663445
品番
FFWEG1MANTSBAL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
付属品
専用フィルター+UVランプ交換キット1本
材質
ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリエチレン
寸法(mm)
140×306×349
容量(L)
(リザーバー)1.5
消費電力(W)
32
電源
AC100V
コード長さ(m)
1.5
本体質量(kg)
3.6
交換目安
総ろ過水量4,000L、1日10.9Lとして約1年
保証期間
お買い上げ日より1年間
ろ過材の種類
活性炭
色(本体)
シルバー、ホワイト
ろ過流量
毎分0.87L