業務用コーヒーマシンです。 本体サイズ: 275×453×690mm 商品重量: 12.3kg 【製品詳細】 電源: 100V 845W 50/60Hz 定格電流: 8.5A 使用水量: 400ml〜1,700ml 能力: 約60杯/h ポット: 内容量2.5L 沸き上がり時間: 初回約20分 2回目以降約13分 使用ロシ: 立ロシ25cm 付属品: ポットSY-AJ25・ファンネル#450 2000c.c.計量カップ