東芝
東芝の キッチン/調理家電
東芝の トースター
東芝の コンベクションオーブン
コンベクションオーブントースター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
付属品
角皿(ホーロー加工)×1クッキングブック×1
注文コード
84663680
品番
HTRR6K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
角皿(ホーロー加工)×1クッキングブック×1
寸法(mm)
249×376×404【庫内】128×322×324
色
ブラック
高さ(mm)
128
奥行(mm)
324
間口(mm)
376
電源(V)
交流100(50/60Hz)
消費電力(W)
1300
本体質量(kg)
5.7
内寸(mm)
【受け皿(トレー)】309×271
対応
【トースター】4枚
電源コード(m)
1
ヒーター
上:石英管ヒーター×2/下:石英管:ヒーター×2
タイマー
30分
火力調節
70℃〜230℃(無段階調節)