ショップジャパン カラットフライヤー KRFWS01

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84664039 品番KRFWS01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

高温の空気を高速で循環させる「ターボエアウェーブ」機能で油を使わずに揚げ物ができる。
脂肪分は89%カットでヘルシー ※エビフライで実測、揚げ油で調理した場合との比較。
揚げ油の片づけ不要、フッ素コーティングでお手入れラクラク。
火を使わないから、油ハネの心配無しで安心。
1台5役(ノンフライ・グリル・オーブン・トースター・ドライ)でレパートリーが広がる。
温度と時間のダイヤルを回すだけだから操作が簡単。
揚げ油を使わないだけではなく、食材の中に含まれている油、お惣菜の油もカット。
温め直しもヘルシー。
冷凍食品も使用可能。
温度調節機能付き:80〜200度までの温度調節が可能。
タイマー機能付き:レシピによって調理時間の調節が可能(設定範囲/0〜30分)。
バスケット:食洗機対応(バスケットのみ可能)。
温度調節:80〜200℃
タイマー:0〜30分
消費電力:1400W
コードの長さ:1.5m
寸法:約W27.0×H31.5×D33.5cm
質量:約4.0kg
セット内容:本体×1、バスケット&パン×1、取扱説明書×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする