シン三海 ホットサンドメーカー 2枚 エメラルド solemood-hy-6602-gr

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84664057 品番SOLEMOODHY6602GR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

2枚同時に焼ける可能!忙しい朝でも、家族みんなの朝ご飯が作れる
900W高出力で、効率50%アップ
付属しているプレートが3つ、料理の幅を無限大に
タイム付き
プレートは取外し可能!
PSEマーク認証済
省スペースデザイン
操作簡単、初心者でも簡単!
カラー: エメラルド
重さ: 3.0kg
電源ケーブル: 1.1m
サイズ: 約幅287mm×奥行き135mm×高さ260mm
定格電力: 900w
材質: アルミ合金
機能: タイマー付き、プレート取りはずし可、過熱防止装置
過熱保護・1年間安全保証過熱保護機能も搭載。本体温度が157℃を超えると、自動的に過熱を一時停止。1-2分程経過後、本体の温度が157℃を下回ると、再度過熱を再開します。ご購入後1年間の保証期間を設けております。※故意の過失等で生じた不具合は除きます。

消費電力(W)900 電源コード(m)1.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする