クロロホルム除去率を格段にアップした”ELITE”シリーズ。
2020年以前販売のシーガルフォー本体でもお使いいただけるカートリッジが「RS-1SGE」。
「RS-1SGH」の互換品です。
ELITEシリーズの本体には適合しません。
浄水能力…体に有害な物質を限りなく100%近く除去
シーガルフォー ELITEは、一般の浄水器のように、本来別の目的でつくられた技術の応用ではありません。
水を浄化するためだけに開発された独自の技術によって、多くの浄水器では対応しきれない有害な化学物質はおろか、
細菌・ウィルスに至るまで、限りなく100%近く除去します。
高い浄水能力は、カートリッジ交換目安時期まで維持されます。
他の浄化媒体では対応しきれないものまで含め、人体に有害な物質を限りなく100%近く除去します。
しかも、体に必要なミネラルは通過させます。
薬剤や電気などを使用せず、化学物質はおろか、細菌・ウィルスに至るまでを確実に取り除きます。
世界でたったひとつ、飲み水のためにデザインされた浄水システム、それが「シーガルフォー ELITE」です。
カートリッジ交換
約1年が交換の目安です。