日立
日立の キッチン/調理家電
日立の トースター
日立の コンベクションオーブン
コンベクションオーブントースター ストーンブラック HMO-F300-B
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84664669
品番
HMOF300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
【庫内】322×101×324
質量(kg)
5.7(オーブン皿・スライドイン焼き網を除く)
高さ(mm)
249
奥行(mm)
413
外形寸法(mm)
376×249×413
間口(mm)
376
電源(V)
交流100(50/60Hz)
消費電力(W)
1300
定格電圧
交流100V50/60Hz
電源コード(m)
1
タイマー
10秒〜5時間(手動設定時)