ラドンナ
ラドンナの キッチン/調理家電
ラドンナの ケトル/ポット
ラドンナの 電気ケトル
エレクトリックケトル Toffy パールアクア K-KT4-PA [0.8L]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84664906
品番
KKT4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
付属品
ユーザーズガイド(保証書含む)
色
パールアクア
質量(g)
730
容量(L)
0.8
電源
AC100V(50-60Hz)
本体寸法(mm)
248×180×142
定格消費電力(W)
1200
定格容量
0.8L
電源コード(m)
1
機能
空焚き防止機能、自動電源オフ