グリルオーブントースター Toffy GREGE K-TS2-GE

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84664915 品番KTS2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
付属品トレイ、レシピブック、ユーザーズガイド(保証書含む) 寸法(mm)【庫内】253×70×204 電源AC100V(50-60Hz) 本体寸法(mm)332×220×270 定格消費電力(W)1000 電源コード(m)1 ヒーター遠赤外線ヒーター 温度調節100〜230℃ タイマー15分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする