ラドンナ
ラドンナの キッチン/調理家電
ラドンナの コーヒーマシン/豆挽き
ラドンナの コーヒーメーカー/エスプレッソマシン
コーヒーメーカー TOFFY ホワイト K-CM8-AW [ミルなし]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84664967
品番
KCM8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
付属品
計量スプーン、ユーザーズガイド(保証書含む)
電源
AC100V(50-60Hz)
本体寸法(mm)
140×255×195
定格消費電力(W)
600
電源コード(m)
1
水タンク容量(mL)
650