VBL-7用ボトル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84665238 品番PVBL7BTI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
付属品キャップx1 材質ボトル:AS樹脂、・本体、フタ:ABS樹脂、・ブレード:ステンレススチール 質量(g)490(本体にブレードとボトル取り付け時、キャップ含まず) 外形寸法(mm)76×76×257(キャップ含まず) 消費電力(W)110 電源AC100V(50-60Hz) コード長さ(m)0.8 定格容量280mL(ボトル) 定格時間1分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする