ルームライト加湿器 すみっこぐらし とかげ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84665798 品番KH-G88-SSG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,479
販売価格(税別)
5,890

きゃら二クス ルームライト加湿器シリーズ。
ライトモード、加湿モード、ライト&加湿モードの3WAYで使用できます。
使いやすいUSB Type-C給電。(コード付属)
就寝時も安心の自動OFFタイマー。OFF・1時間・3時間に切替が可能です。
加湿噴射パターン切替機能(連続噴射、間欠噴射)
空焚き防止安全機能。(自動電源オフ)

セット内容本体、USB Type-Cケーブル、取扱説明書(保証書付) 質量(g)230 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W160×D160×H210 タンク容量(mL)110 連続加湿時間(時間)約3時間 加湿方式超音波式 加湿量(mL/h)約30
注意
※ACアダプターは付属しておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする