トレードワン
トレードワンの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
トレードワンの 踏み台
トレードワンの 樹脂製踏み台
セノビー22cm がっしり君 BR
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84666069
品番
30208
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
後ちょっとに手が届く22cmアップ。奥行ワイドな26.5cm。収納時の幅はわずか4.5cm。
材質
ポリプロピレン、合成ゴム
色
ブラウン
高さ(mm)
220
質量(g)
1185
段数
1
耐荷重(kg)
約100
縦(mm)
295
横(mm)
320