折りたたみ収納ボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84666367 品番BWOT13
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

リビングや子供部屋のおもちゃなどの片付けや整理整頓に便利な折りたたみバスケット。持ち運びに便利なハンドル付き。使わない時は折りたたんでコンパクトに収納できます。

スーパーマリオ23 材質ポリプロピレン 高さ(mm)185 質量(g)755 縦(mm)255 横(mm)390 耐熱温度(℃)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする